Beli wastafel dapur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- MUTU Kitchen SinkDeskripsi:Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
- TEKA Sink Stylo SeriesDeskripsi:- Polished stainless steel, reversible - Accessories:3 ½ basket waste - Deep 170mm - PXL : 828x485mm - Colour Stainlessatribut:
- Dimensions (mm): 830x510x180
- GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mmatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 950
- Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 BowlDeskripsi:RENOVO CUS7645Kitchen sink robotic made 1 bowl complete with wire basket; SUS 304 S/S; 760x450x230mmatribut:
- Color: Satin
- Material: SUS 304 Stainless Steel
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- GEA Mini Bar Refrigerator for HotelDeskripsi:Kabinet pendingin untuk menyimpan aneka minuman (soft drink), buah atau sayur di rumah atau hotel supaya tetap segar dan terjaga kualitasnya.atribut:
- Capacity (L): 45
- Power (W): 60
- Voltage (V): 220/1P
- Number of Shelf: 1
- Refrigerant: R600a
- Dimensions (LxWxH) (cm): 44.5x47.1x50.1
- Temperature (°C): 0 to +8
Daftar Harga wastafel dapur Terbaru March 2026
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| Franke Tempat Cuci Piring | Rp2.699.900 |
| Royal Kitchen Set | Rp1.999.900 |
| MUTU Kitchen Sink | Rp2.699.900 |
| Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Table | Rp519.900 |
| TEKA Sink Stylo Series | Rp2.699.900 |
| GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9bP103711335-1.jpg)

/f2P103472542-1.jpg)





/ekP103472524-2.jpg)